マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(3シート) 注文コード23234776 品番51642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
フチまでデザインできる。
透明ツヤ消し。

ラベル厚(mm)0.17 透明 ラベルサイズ(mm)55×91 面付10面 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●名刺用 印刷片面印刷 標準総厚さ(mm)0.24 カット名称クリアエッジタイプ 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)0.24 アズワン品番64-8819-98 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする