曜日別特売
51643 マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明 エーワン[ラベル] 23234785

51643 マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明 エーワン[ラベル] 23234785
51643 マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明 エーワン[ラベル] 23234785

マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(3シート)注文コード23234785品番51643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
フチまでデザインできる。
透明ツヤ消し。

ラベル厚(mm)0.17透明ピンクラベルサイズ(mm)55×91面付10面 2列×5段材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質マット透明フィルム印刷片面印刷カット名称クリアエッジタイプ用紙厚(g/m2)0.24シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする