エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(3シート)
注文コード
23234803
品番
51645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
フチまでデザインできる。
透明ツヤ消し。
ラベル厚(mm)
0.17
色
透明ブルー
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面 2列×5段
材質
ポリエステルフィルム
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
マット透明フィルム
印刷
片面印刷
カット名称
クリアエッジタイプ
用紙厚(g/m
2
)
0.24
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった