エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 アイボリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
23234882
品番
51624
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
インクの乾きが早くにじまない。
ラベル厚(mm)
0.26
色
アイボリー
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙+薄層塗布
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.32
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
260(0.32mm)
アズワン品番
64-8819-95
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった