347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416 347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416 347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416 347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416 347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416 347643482100 オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245416

オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 23245416 品番 347643482100
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。

けやき 特性耐久 用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 危険等級V 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 アズワン品番64-1159-80 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)1.5〜1.8 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分 危険物の性状非水溶性
注意
必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。 旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります。 [旧塗膜がある場合] 旧塗膜がある場合は完全に取り除く必要があります。 [仕上りの色味について] 容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。 また、木の種類・塗り回数によって変わります。 [状況によって異なります]
乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。 [良くかき混ぜて] 底に成分が沈んでいますので、必ず隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23245443
2025-11-16
用途:
木製ドアを塗装
サービス業

研磨後、ウエスに含ませ塗布。2回繰り返してツルツルになりました。小さいビンで十分足りました。

2025-12-13
用途:
白木には黒の染み込みが早くシミになります

ワシンのオイルステインを使用していましたが、試しに購入しましたが一回目の塗りこみで黒の色素が白木に早く染み込み黒いしみができました。
着色剤の黒が強いようです。薄めても同じでした。

対象商品:
23245635
2024-03-29
用途:
古民家リフォームの塗装
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

いつもは瓶で購入していましたが、今回は塗装面積が大きいため缶で購入。浸透性なので古民家の再生時に使っています。

対象商品:
23245486
2022-08-09
用途:
塗装
製造業

地元にない色なので助かりました、仕事に使うことができました

対象商品:
23245556
2021-03-28
用途:
ラック
農・林・水産業

ラック(杉)へこのナチュラルを塗って使っています。ナチュラル=クリアと思っていましたが、違いました。ごく薄オレンジの明るい感じになります。ただし、ただ断面(道管面)は、オレンジに近い色になってしまいます。目止めをしっかり行うと改善されるのでしょうが、試していません。木目がはっきり出て、全体的には、満足しています。

対象商品:
23245538
2020-09-03
用途:
塗装作業
製造業

このオイルステインを塗ってから、
ブライワックスを塗るととてもいい感じになります。

対象商品:
23245608
2019-12-30
用途:
木材の着色時
製造業

濃い色のものが欲しかったのでこちらを購入。
色濃く染まり、木目も綺麗だったので大変満足できる商品でした。

対象商品:
23245802
2019-12-01
用途:
木材の塗装
運輸・通信業

塗り斑が無く色が気に入れば素人が使うには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする