※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(7L) 注文コード23246098 品番187645541070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。

用途
■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部]
スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
新ブラウン 特性超速乾 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途木、鉄、トタン、屋根 希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)100〜140 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約72枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[コールタールの上は塗れません] コールタールの上には塗れません。 ■[混ぜるのは厳禁] 特殊アクリル樹脂を使用しているので他の塗料と混合しないこと。 ■[新しいトタンには塗らないで] 新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りし、充分に乾かしてから塗装して下さい。

商品説明動画

油性アクリルトタン、使用方法動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする