セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248207
品番
JNCO30N
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
ACドレン:25
L1
19mm
L2
41.2mm
L3
19.5mm
D1
45mm
寸法L1(mm)
19
D2
32mm
D3
38mm
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
32
寸法L2(mm)
41.2
寸法L3(mm)
19.5
締付トルク(N・m)
2
寸法D3(mm)
38
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法