IRLDSP63L2-W-BK 屋外LED照明 角型投光器 アイリスオーヤマ 23248304

屋外LED照明 角型投光器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23248304 品番IRLDSP63L2-W-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

バラストレス水銀灯と比べて同等以上の明るさで約85%の省エネになります。
バラストレス水銀灯(設計寿命9000時間)と比べて約4倍以上の長寿命です。
紫外線が少なく、虫が寄りにくいです。
あらゆる設置環境に対応します。

ブラック 周波数(Hz)50/60HZ共用 電源(V)100〜242 消費電力(W)63 全光束(Lm)5920 定格寿命(時間)40000 動作環境-25〜35℃ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×69×253 用途サインボード、駐車場、演出照明などに最適。 仕様防塵・防水(IP65)準拠、専用電源ユニット内蔵 材質本体:アルミダイカスト(アクリル粉体塗装)、前面部:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)2.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさバラストレス水銀灯500W代替 電球の種類LED 特殊用途防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23248322
2018-07-09
用途:
工場敷地内夜間照明
製造業

地上20mの高さに設置し構内を照らしていますが、地上でも思っていた以上に明るく満足しています 虫も寄らないしもう一台同じのを買いました

対象商品:
23248322
2016-11-14
用途:
イベント仮設照明、屋外夜間工事照明として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

従来型の投光器に対しての安全性が求められることからLED化を行い、照度、低電力とも満足しております。

対象商品:
23248304
2017-01-05
用途:
工場内外灯
紺屋製紙株式会社 様

2016年12月18日取付21017年1月5日現在荒涼低下にて不良

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする