ステン 金折 外折

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23248715 品番 07-054B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法(mm)75×75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23248688
2019-09-03
用途:
家具の補強
サービス業

穴が3mmという事なのでM3のボルトを使用しようとしたら購入した物の半分以上の穴が小さくてボルトが入りませんでした。結局ホームセンターで金属用のヤスリを調達して穴を一つずつ広げるという作業が増えました。きっちりのサイズで買わない方がいいと勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする