ステン ハバヒロ プレート 37.5X40

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23248873 品番07-451B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23248873
2024-07-25
用途:
ステンレス平棚取り付けの際に
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

厨房設備の仕事をしているとステンレス平棚の取り付けがよくあります。単独取り付けの際はいいんですが、水平に棚を2連、3連と取り付ける際に前側、左右の微妙なズレがでてしまうケースがあります。左右のズレを無くす為、下から左右にプレートを付けてあげるとズレが無くなり平棚が水平一直線になります。重宝しています。

2024-06-25
用途:
4個所の穴
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

ステンレスプレートで、サイズでコスパは最高ですが4個所の穴のサイズが3.5mmのサイズで、自分が仕事で使用するビスがステンレスの鉄板ビスの4mmなのでステンレスプレートの穴サイズを4.2mmに拡げる必要があります。購入前からわかっていましたが4mmビス用の穴サイズのステンレスプレートを出してくれる事を願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする