ユニクロ プレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23248934 品番 08-107B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法A(mm)48 寸法F(mm)Φ3.8 寸法B(mm)12 寸法T(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23248916
2021-09-19
用途:
車のメンテナンス
サービス業

厚みと硬さがあり頑丈です。まとめ買いに助かります。

対象商品:
23248943
2021-08-15
用途:
DIY用

DIYで1バイ4の板材を横に連結するために使いました。ボンド接着と併用でしっかり連結できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする