ユニクロ カナオレ 90MM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23249022 品番09-004B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)90 寸法C(mm)18 寸法F(mm)5 寸法T(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23249022
2020-11-20
用途:
箱をつくるのに材木を止めるのに使用してます
建設業・工事業

しっかりしていてとても使いやすいです
在庫品が少ないので多くしてほしい

対象商品:
23249022
2020-07-23
用途:
什器等耐震工事
豊島運送株式会社 様 (運輸・通信業)

何時も使っているのですが旧ドイトで販売終了、他でも売って無いのでモノタロウで注文。安いしこれからも注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする