テツクロ ハバヒロカナオレ 90MM

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23249126 品番09-113B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)90 寸法C(mm)60 寸法F(mm)4.5 寸法T(mm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23249126
2021-03-28
用途:
ないと おもってたらトンピシャ あった
四国NEWS社 様

こういう、金具も置いてもあるのが凄いです。ちゃんとサイズも表記してあるので、まようことがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする