09-206B ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里) 23249196

 

09-206B ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里) 23249196
09-206B ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里) 23249196
09-206B ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里) 23249196

ユニクロ ヒラオレ 150MM

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23249196品番09-206B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249196
2017-11-28
用途: 木工へ

角90℃を固定する為に入手しました、シンプルながらしっかりと重宝します。

対象商品 : 23249196
2017-07-14
用途: 家具の補強金具として利用した
有限会社アイオーシーホーム建設業・工事業

ネジ穴の位置、個数を補強にしたいので、複数にあれば良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする