クロ フリープレート ストレート 15X500

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23249957 品番11-405B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)15 ねじ穴(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23249957
2023-10-16
用途:
自作デスク補強
その他業種

メルクシパイン集成材でPCデスクを自作した際に木材の歪みのことを忘れていて加工をする余裕がなくなってしまいました。
本当は埋め込むタイプが良いですが道具がなく加工できなかったので、気休め程度かとも思いますがこの商品を3本つけています。
一応木材は油性ニスで防水にしてあるので普通の状態より反りは防止できると信じ、今のところ問題なく机として機能しています。
集成材サイズ
120pX60pX3p

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする