OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の フラットタイプ
クロ フリープレート チドリ 15X500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23250054
品番
11-425B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質
鉄
長さL(mm)
484
厚さt(mm)
1
幅W(mm)
15
穴径(mm)
5、3(交互に開いています)