※使用例

0.5〜1.0×1.1〜2.0 【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 萩原工業 23250212 0.5〜1.0×1.1〜2.0 【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 萩原工業 23250212

【オーダー】国産 ブルーシート#3000 別注 サイズ指定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23250212 品番 0.5〜1.0×1.1〜2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。

厚さ#3000 ブルー 用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 長さ(m)0.5〜1.0 呼び寸法(縦×横)(m)0.5〜1.0×1.1〜2.0 材質(ハトメ)アルミ 幅(m)1.1〜2.0 サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする