※使用例

7.1〜8.0×0.5〜1.0 【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定 萩原工業 23251183 7.1〜8.0×0.5〜1.0 【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定 萩原工業 23251183

【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定

(4件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23251183 品番 7.1〜8.0×0.5〜1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。

厚さ#4000 シルバー 特性耐UV 用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 長さ(m)7.1〜8.0 呼び寸法(縦×横)(m)7.1〜8.0×0.5〜1.0 材質(ハトメ)アルミ 幅(m)0.5〜1.0 サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23251138
2022-08-07
用途:
外壁沿い物品収納棚の屋根用
その他業種

しっかりした作りで希望通りのサイズに仕上がるというのは魅力的ですね。これで雨対策は万全です。ただ、サイズ違いを2枚注文して同梱で来たのに配送費1,500円×2=3,000円とられるのが納得できないですね。但し商品の評価は5(満足)です。

1人が参考にしています
対象商品:
23251262
2021-02-06
用途:
自動車カバーの保護用
日章不動産株式会社 様

高価なメーカー純正自動車カバーの上に重ねることで紫外線を遮蔽し、耐用年数を少しでも延ばす目的で使用中。品物自体はシートと同じ素材の切れ端で包まれて発送されてくるので捨てずに他の用途に活用できます。これで特別送料の元が取れたようなものなので満足度は高いです。

対象商品:
23251375
2019-03-26
用途:
屋根の補修
教育・研究機関

通常のブルーシートよりもずっとしっかりしていて耐候性もありそうで、これを瓦屋根に敷くことで本格工事まで大丈夫そうです。

対象商品:
23251262
2016-09-20
用途:
舞台の養生

値段が安価で、サイズも自由に選べたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする