Fx-P3 高感度分析用 純水生産装置(純水計付) 環境テクノス 23252608

高感度分析用 純水生産装置(純水計付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23252608 品番Fx-P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000

水道水直結で1〜0.1μs/cm程度の純粋を短期的に製造します。
TOC、コロニー、パーティクル、エントキ等を問わない。
お客様向けです。
安価、操作簡単、コンパクト。
電源:不要です。手動バルブにて開度調整できます。
原水:水道水(又は蒸留水)原水としてお使いください。
採水量:トータル3本で約350(±30%)L出水。
その後、3本の純粋用フィルターを繰り返しご使用ください。

純度(MΩ)最大:0.1μs/sm(平均)(10MΩ程度の事) 吐出水量10±5L/Hr(160±80cc/分)
注意
※原水:(井戸水では純粋用フィルター寿命が短く、純粋度も(30%)悪化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする