PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23254097 品番ATC12172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

●ACフリー電源対応
●首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
●IP65の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッ キン使用時)
●ゼロ設定瞬時出力を装備
ダイヤルを”0”側いっぱいに設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます
●時間レンジの切替えによるマルチ化で使い易さ向上
●8動作モードを標準装備(PM4H-A)
●大型ダイヤルで操作性アップ
ダイヤルと文字を大型化し、視認性、操作性がアップ
●パネルカバーの交換が可能
標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます
●セットリングの装備で時間(Min.、Max.)および一定
時間の設定が可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23254097 ATC12172 20321656 H3CR-A AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
23254097 ATC12172 20321717 H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする