※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
仕様
(-X138) 可変調整ストロークタイプ
注文コード
23275544
品番
CXTL12-50B-A93V-X138
参考基準価格(税別)
¥43,180
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
仕様
(-X138) 可変調整ストロークタイプ
オプション
(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード