※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード23275587 品番CXTL16-25-XB13
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5〜50mm/s) オプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準) ストローク(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする