※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
23275657
品番
CXTL16-50BS-X138
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-X138) 可変調整ストロークタイプ
オプション
(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)
ストローク(mm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード