※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-X777) パッキン類フッ素ゴム(駆動シリンダ部のみ)
注文コード
23276908
品番
CXTM12-100-X777
参考基準価格(税別)
¥27,390
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-X777) パッキン類フッ素ゴム(駆動シリンダ部のみ)
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード