※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2JU40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(D) ダブルベーン
オートスイッチ種類
T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23279577
品番
CDRBU2JU40-90DZ-T79C
参考基準価格(税別)
¥55,060
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
40
リード線取出方法
(C) コネクタ
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード