※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2JU40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(S) シングルベーン オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード23279604 品番CDRBU2JU40-90SZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥44,770 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類など9種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(S) シングルベーン 寸法(mm)40 リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする