※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2WU20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(100) 100 寸法(mm)20 ベーン形式(D) ダブルベーン 注文コード23280024 品番CDRBU2WU20-100DZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥40,590 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など30種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(100) 100 ベーン形式(D) ダブルベーン 寸法(mm)20 リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする