※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2W40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 180 寸法(mm)40 ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード23282779 品番CDRBU2W40-180SZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など26種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン 寸法(mm)40 リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 鉛直軸形式(W) 長軸キー、短軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする