※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B40
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
23320396
品番
CE2B40-250-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥134,150
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード