※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード23320457 品番CE2B40-400-A93LS
参考基準価格(税別)¥141,130 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など14種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)400 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする