※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L50

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)650 シリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付 注文コード23321577 品番CE2L50-650J
参考基準価格(税別)¥195,030 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・シリンダ追記号など7種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)650 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする