※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23333599 品番 MUB40TN-10DMZ
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする