※サンプル画像 (上段右側が本製品に近い外観です)

ブローガン VMGシリーズ VMG12W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S ノズル(04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250 注文コード23342306 品番VMG12W-H06-04
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様32種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S ノズル(04) おねじ付ノズル - Φ2.5 - KN-R02-250 配管取出方向(2) 上方向 色(ボデー)(W) アーバンホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする