※サンプル画像 (上段右側が本製品に近い外観です)

ブローガン VMGシリーズ VMG12W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(02) ねじ込み式 - Rc 1/4 ノズル(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 仕様(C) ノズルカバー付/HNBR 注文コード23342489 品番VMG12W-02-31-C
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様32種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(02) ねじ込み式 - Rc 1/4 仕様(C) ノズルカバー付/HNBR ノズル(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300 配管取出方向(2) 上方向 色(ボデー)(W) アーバンホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする