SWAN
SWANの 出荷・包装資材
SWANの 袋
SWANの 防曇袋(ボードン袋)
防曇袋(穴ナシ) 0.025mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23368284
品番
#25-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
250
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
8
メーカー商品コード
006763228