HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 雲竜
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368783
品番
雲竜 緑
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本の伝統和紙をモチーフにデザインしました。落ち着いた日本的デザインです。和菓子屋さん等にお勧めです。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
色
緑
サイズ
2才
タイプ
晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×410
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003230100