手提げ紙袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23370122 品番 福袋 紅白
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

口部分が紅白幕のような、賑わい感満載の福袋です

幅(mm)320 高さ(mm)310 タイプ片艶90g/m2 奥行(mm)115 型番3才 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310 福袋 質量(g/枚)40 メーカー商品コード003261610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23370138
2024-12-22
用途:
初売り福袋
有限会社高野商店 様 (卸売・小売業)

年始の初売りに福袋を販売するため購入。
瓶類を入れるのですが、しっかりしていて安心!

対象商品:
23370138
2019-11-26
用途:
大晦日の神社・公民館の福引用
製造業

特に文句は無いです。
欲を言えばもう少し早く欲しい感じがしますが、まあ難しければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする