HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Pスムース 22-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370768
品番
ローズブーケ
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バラのブーケを全面に配した高級感たっぷりの手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
265
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
柄
ローズブーケ
質量(g/枚)
32
メーカー商品コード
003154207