HEIKO
紙袋 PBスムース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
MTワイン
紫紺
MTワイン
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371032
品番
PBスムースMー1 MTワイン
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。表面PP貼り 手紐:アクリルロープ芯入
幅(mm)
220
色
MTワイン
高さ(mm)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
持ち手
アクリル製
マチ(mm)
120
材質
コート紙
種類
手提げ袋
メーカー商品コード
003136208