HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23371958
品番
T-3 チョコブラウン
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐
奥行(mm)
85
幅(mm)
170
高さ(mm)
230
色
チョコブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×85×230
タイプ
コート紙140g/m
2
メーカー商品コード
006143170