パックンバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×235 カエル 注文コード23374532 品番No.4 カエル
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は寸法・柄など7種類から選べます 他の種類を見る

動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。

マチ(mm)80 幅(mm)130 高さ(mm)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×235 カエル タイプ晒50g/m2 質量(g/枚)9.8 メーカー商品コード004082401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23374557
2022-08-17
用途:
ポテトフライの販売
飲食業

子供受けするデザインが良いです。
また、袋の内側がしっかりラミネート加工してあるので
油ものも染み出さずに使い勝手が良いと思います。

2022-10-01
用途:
ポップコーン販売
PDミルキー 様 (飲食業)

子供のウケが大変良いです。
袋はしっかりしていて油も染みて来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする