R-70 ピンドット R 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375135

R-70 ピンドット R 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375135 R-70 ピンドット R 柄袋 ベロ付き HEIKO 23375135

柄袋 ベロ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード23375135 品番R-70 ピンドット R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい水玉模様で表裏柄違いになっています。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

幅(mm)140 高さ(mm)180 質量(g/枚)3 サイズ(mm)幅140×高180 メーカー商品コード006527273 タイプ半晒50g/m2 ピンドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23375196
2022-06-11
用途:
小物のラッピング
kobito 様 (その他業種)

かわいいし、ちょっとしたプレゼントの包装にちょうどいい。

対象商品:
23375205
2021-02-26
用途:
ステーショナリーグッズの梱包
卸売・小売業

クラフトの自然素材で絵柄も可愛いかったので購入しましたが
糊付けの箇所があちこちきちっとされてなくとても粗悪な感じ受けました。中の商品のイメージが崩れます。返品したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする