OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

(216件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23377594 品番 S4-18
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)40 高さ(mm)180 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 透明 種類平袋 入数(枚)100 規格S 4-18 質量(g/枚)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006753002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 216
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
扇子、箸の梱包
卸売・小売業

サイズ、質感ともに気に入っています。ハリが程よくあり、梱包時にきれいに見えます。

2026-01-04
用途:
商品(ポストカード)の販売
サービス業

ポストカードを販売するのに使用していますが、透明度が高く程よい厚さで長年リピートしています。

2025-09-16
用途:
書類の保護に
教育・研究機関

当たり前だが、A4用紙そのままでは入らない。が、余白を数mm切り取れるなら、A4書類の保護用にピッタリです。ラミネートより安価だし、いざとなったら出し入れもできて使いまわしができる。切らずに済む大きさ(幅214mm)の袋と悩むところだが、A4サイズピッタリの袋で他の物に収納できるというのも魅力。いろいろ使い方を考えていきたい。

2025-12-19
用途:
レコード保管用
その他業種

注文単位が変わったので、戸惑いました。
製品はお気に入りなので大変満足しています。

2025-11-24
用途:
自作の竹しおりを入れて、販売するため。
大和美術工芸 様 (製造業)

竹しおりと説明書き等を入れ、透明で非常に都合の良いアイテムです。
同様のものを並べて、販売するのに都合がよいです・

対象商品:
53327244
2025-09-20
用途:
焼き菓子の包装
THE YARD 様 (飲食業)

ケーキやスコーンなどの包装に使っています。
乾燥剤などを入れなくても1週間は乾燥しない気がします。包装した感じも綺麗なのでプレゼント用のラッピングにもよく使います。

2025-01-21
用途:
タオルを包む
個人のお客様

商品を入れた時、そのままの表情がでるので、こちらの梱包材を使用しています。単品・小から大サイズまで取り扱っているので、購入しやすいです。

対象商品:
88625065
2024-09-16
用途:
商品梱包
株式会社テクスト 様 (サービス業)

サイズがギリギリの本を入れていますが引裂き強度に優れ、破れは一度もありません。セロテープで止めた後も表面はシャキッとして、商品の印象がとても良くなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする