曜日別特売
G18-45+7 OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) HEIKO 23378434

OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)
幅(mm)180
高さ(mm)450
内容量1パック(100枚)注文コード23378434品番G18-45+7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)180高さ(mm)450テープなし適合規格食品衛生法適合入数(枚)100質量(g/枚)4.8サイズ(mm)40メーカー商品コード006767600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53325546
2024-03-27
用途: 商品を袋詰めする時
合同会社ワイズ製造業

とてもクリアで中の商品が見えやすいです。マチがあるので、見た目よりたくさん入るので、重宝しています。

対象商品 : 23378398
2022-04-11
用途: 食品を包装
株式会社 夢の杜製造業

底の部分がもう少し広がるようになっていると
少し大きめの商品も入るので助かります。

対象商品 : 23378398
2020-06-26
用途: ラッピング使用
y.a Dreamサービス業

ラッピングで大量に使用するので、とても助かる金額です!
ガゼットは特にありがたいです!
またお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 23378398
2019-11-20
用途: お菓子の梱包
株式会社田代製作所

手つくりお菓子を梱包の封をに使用します。大きさがちょうどいいです。

対象商品 : 23378398
2019-11-07
用途: ジャムのラッピングに使いました
農・林・水産業

期待どおりの透明感とサイズで、ジャムがとても美味しそうに見えました

対象商品 : 23378398
2018-10-26
用途: お菓子のラッピング
サービス業

ガゼットがあり、とても便利です。ちょっとした贈り物にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする