HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
Vパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
23380227
品番
4K オスメス1.3サイドI
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
野菜・果物・西瓜等巾広く使用できます。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.013
幅(mm)
380
高さ(mm)
760(480)
色
乳白
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
200
質量(g/枚)
3.6
メーカー商品コード
006695100