HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
HEIKOの 規格袋
ホビーポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23380446
品番
LL アカ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
色
アカ
入数(枚)
10
質量(g/枚)
28
メーカー商品コード
006799613