No34 特大アイロン台

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23400527 品番9280034
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。
(中は中空です)
その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。
アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。

寸法(mm)900×600
注意
※業務用スチームアイロンでは蒸気量の関係で使用出来ません。
※大量のスチームをご使用になられると表面が劣化します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
裁縫台とアイロン台
農・林・水産業

スペースに制限が有る中、大きいアイロン台で裁縫台と作業台に共用することにしました。大成功です。もっと大きいのは無いかと思っていましたが、600mm*900mmがベストでした。寸法に不満無し!です。板面はアイロン台仕様で、線引き、印付けにもってこいの材質です。紙、ビニール、厚布薄布などいろんなことに使用します。あとは、耐久性能。毎日使いますので、どんなかな〜。また報告します。

対象商品:
23400527
2024-03-26
用途:
ちょっとしたアイロン掛け
製造業

簡易的且つ大きなアイロン台を探していました。作りがしっかりしていて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする