PPロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(260g) 注文コード23407807 品番S
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。

太さ(Φmm)6〜7 長さ(m)70 材質PP 質量(g)260 外径(Φmm)200 メーカー商品コード1000700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23407807
2022-04-23
用途:
梱包作業、製品の分別等
製造業

ちょうど良い太さのロープです。溶着してあるのでバラけず、安心して作業出来ます。
巻き数が少ないので保管に場所を取られずすぐ近くに置いておけます。

対象商品:
23407807
2021-11-13
用途:
型枠の仮止め
伊勢屋商店 様 (卸売・小売業)

しっかりしていたので、ガッチリ縛る事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする