テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの 麻ひも
麻紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
300以上
注文コード
23407852
品番
14/5 大玉
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
太さ(Φmm)
約3〜4
長さ(m)
300以上
材質
黄麻糸(ジュート)
色
茶
質量(g)
930以上
メーカー商品コード
001500800