厚みのある素材であり、しっかり粘着します。
再使用のダンボールの『商品名』(ロゴやマークなど)を見えなくするために購入しました。
強力なので75mmをよく使用しています。今回は幅がそんなに要らない時用として50mmを購入してみました。75mmで満足しているので信頼はあります。本当は75mmを5〜10個欲しかったんですが、ケース売りで1個単位で購入できなかったので残念ですが、しっかり貼れています。粉ものの袋にもきちんとくっついています。
今まで使ったガムテープの中で1番協力なテープのため購入しました、布でも剥がれやすいのがあるのでこちらのテープはおススメですね!
しっかりとして粘着で安心して使用できます。保管するときは べたつく事があるので、注意しています。